trad
差替えソケット用ビット
ビット差替式ソケットの交換ビット
セット内容
No.2×55mm:2本
材質
ビット:S2
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×6.35×6.35、台紙:95×45×10
表面処理
ブラスト
軸(mm)
六角軸:6.35
適合ソケット
tradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714479
TDCB-55
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください