マグネットピックアップ(ロング)

マグネットピックアップ(ロング) - tradマグネットピックアップ(ロング) - trad
(3件のレビュー)

強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます!
レバーを引くと簡単にリリース!

材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス質量(g)610磁石保持力4KGS/39N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714619SRO-ER
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27714619
2024-03-04
用途: 鉄くずを拾い集めるとき
有限会社箕村モータース商会

マグネットのパワーがいまいちかなと思います。 金額には見合っているかなと思いますので、仕方ないところかもしれません。

対象商品 : 27714619
2022-05-01
用途: 解体作業時
株式会社藤原工業建設業・工事業

安くて使いがってのいい商品を探してましたが、モノタロウさんにあったので、大変に助かってます。

対象商品 : 27714619
2020-08-11
用途: 廃棄パレット回収後の釘などの危険物を拾い集める作業

マグネットの強さやハンドルの操作性等何ら不満はありませんが、底の形状がフラットではなく丸みを持った物が良かった(カタログを良く見てチョイスすべきだった)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする