六角軸コバルトチタンドリルセット

六角軸コバルトチタンドリルセット - H&H
(3件のレビュー)

最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP!
・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群!
・ガッチリくい込むクロスシンニングX型
・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます

セット内容2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm材質ドリル刃:HSSハイス鋼 M2 チタンコーティング、六角軸:S45C寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:150×87×13内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714655HCD-6
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: コ型継手の穴をφ6に拡大
安達株式会社

古いキリでは歯が立たなかったが、軽いトルクで一回でさらえることが出来た。切れ味抜群でした。

対象商品 : 27714655
2023-12-02
用途: 穴あけ
運輸・通信業

ほかの方同様6mmまでが欲しくて購入しました。耐久に期待します。

対象商品 : 27714655
2021-04-23
用途: いろいろな工作に

DIY作業全般で使用しています。
六角軸のドリルでセットになっているものはだいたい5.0mmまでのセットですが、
6.0mmがあるのでこれを購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする