曜日別特売

六角軸コバルトチタンドリルセット

六角軸コバルトチタンドリルセット - H&H
(6件のレビュー)

最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP!
・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群!
・ガッチリくい込むクロスシンニングX型
・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます

材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714664HCD-102.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27714664
2025-07-08
用途: 3ミリ弱の鉄板への穴あけ

かなり楽勝に穴があきました。まだ10回未満の使用ですが、切れ味が悪くなる気配はありません。軸のブレもありません。コスパの良い商品です。

対象商品 : 27714664
2023-04-15
用途: 買い足しました。
農・林・水産業

使い込むと切れが悪くなるので、こちらを選びました。必要なサイズが概ねセットになっているので、便利です。細いサイズは折れやすいので、こらから使い込んだ時にどうなるかですね4

対象商品 : 27714664
2023-09-14
用途: 穴あけ作業

使用1回目の使用でドリルと六角の部分がかしめて止めて有るのが空回りして穴1つ開かなかった
ドリルと六角の部分の取り付け方を変えた方がよいと思う。
金属で少し負荷の掛かるような作業には向いていない。
木材、プラスチックなら良いかも次回は買わない。

2が参考にしています
対象商品 : 27714664
2020-08-29
用途: 家庭での一般使用

ドリルをケースから出すときに少々取り出しにくいですが、刃先の食い込みがよく気に入っています。

対象商品 : 27714664
2023-06-04
用途: 電動ドリルに装着して穴あけ作業に使用する
籐デザインオフィス

中国製ですね、回転時に刃先が偏芯しいているので、使い物にならない
でも、3本くらいは使えました

1が参考にしています
対象商品 : 27714664
2021-08-18
用途: 取付作業時
卸売・小売業

ホームセンター価格くらいで購入できたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする