曜日別特売

ホームバイス

ホームバイス - trad
(1件のレビュー)

強靭な鋳鉄製!回転盤付きで加工に便利!
ホームバイスは作業台に固定してもバイスペースが280度回転でき、好きな角度で固定できる構造です。
くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスがついているのでパイプの切断がとても簡単です。

口開き(mm)約90材質本体:鋳鉄製炭素鋼、口金:鋼材寸法(mm)90全長(mm)230質量(kg)4.5アンビル(mm)35×45口深(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714856THV-90
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: DIY

アウトレットで購入しました。回転部分の土台にバリか塗料なのか隙間を阻害してるところがあり完全に回転できませんでしたがやすりで削って今は問題ありません。安かったのでこのくらいは良しとしましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする