H&H
スイベルバイス
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます!
バイブ等の固定
軽作業時の固定
ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)
約50
材質
本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム
付属品
電気ドリルクランプ、六角棒レンチ
全長(mm)
250
質量(kg)
本体:約780、ドリルクランプ:約120
口幅(mm)
約75
取付可能厚(mm)
約50(作業台最大)
口深(mm)
約300
傾斜角度(°)
45/90(サイド溝使用時)
径(mm)
対応電気ドリルネック:38~43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27715258
HV-411B
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください