trad
オフセット型メタルスニップス
(1件のレビュー)
オフセット構造なので、らくらく切断が可能!
パテント構造により従来よりパワーアップ。
鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。
安全ストッパー付。
全長(mm)
270
材質
ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)
切断能力
薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×60×25、台紙:327×100×25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27715608
TRD-OS
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください