首振りソケットアダプター

首振りソケットアダプター - H&H首振りソケットアダプター - H&H首振りソケットアダプター - H&H
(1件のレビュー)

引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。
首振り角度15°
一目でわかるサイズ別カラー

材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27715669TSA-2656.35
オープン
488
537(税込)
当日出荷
27715678TSA-3659.5
オープン
539
593(税込)
当日出荷
27715687TSA-46512.7
オープン
579
637(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27715678
2021-12-14
用途: 棚などの組み付け時にインパクトがぶつかるとき使用

取付ソケット内で角度をつけるために、力を必要とする締め付けには向いていないと思います。ただ、軽く締め付けして本締めは手作業で締めていくのなら十分ですね。
適度に締め付けするのなら値段からすると十分な製品です。
耐久性は不明ですが工具箱に1個あったら便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする