trad
ソケットセット1/2(10pcs)
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。
収納に便利なソケットホルダー付
早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)
12.7
セット内容
8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
材質
ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP
質量(g)
750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
235×90×35
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27715705
TSS-410
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください