曜日別特売

圧着電工ペンチ

圧着電工ペンチ - H&H圧着電工ペンチ - H&H

1台4役!
圧着・切断・皮むき・カッター!
カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm
小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm
圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2

材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27715739SR-HDP
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする