H&H
マイクロカプラ ホース取り付け用(SH型)
外径9.5mmの小型・軽量タイプ
押し込むだけのワンタッチ接続
本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
適合
内径4mmチューブ用
材質
真鍮
サイズ
1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716143
#252
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください