H&H
スーパーカプラ オネジ取り付け用(SF型)
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用
ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
適合
Rc1/4
材質
アルミニウム
サイズ
1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5[15]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716238
#239
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください