UNITED
エアーダスターボタン式
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
材質
本体;アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
1.4
ノズル
3/8
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716423
E80B-0 #631
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください