UNITED
ダスターノズル
最高使用圧力(MPa)
3
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズルねじ径
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716439
DN-0 #641
G1/8
本体:真鍮
¥
340
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
27716448
DN-100 #642
G1/8
本体:真鍮
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
27716457
DN-150 #643
G1/8
本体:真鍮
¥
750
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
27716466
DN-200 #644
G1/8
本体:真鍮
¥
850
¥
578
¥
636
(税込)
翌日出荷
27716475
DN-300 #645
G1/8
本体:真鍮
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
27716484
DN-500 #647
G1/8
本体:真鍮
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
27716493
DN-RN #651
-
本体:真鍮
¥
600
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
27716509
DN-JBN #652
-
本体:アルミニウム
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
27716518
DN-SN #653
-
本体:真鍮
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
27716527
DN-HN #654
-
本体:真鍮
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
27716536
DN-GN #655
-
本体;NBR
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください