エアーダスターレバー式

エアーダスターレバー式 - UNITEDエアーダスターレバー式 - UNITEDエアーダスターレバー式 - UNITED

ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に

ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気材質本体:アルミダイカストノズル口径(Φmm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
ノズル
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27716545HK60-0 #6110.7標準ノズル2
1,560
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
27716554HK60-N #6120.7標準ノズル2
1,560
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
27716563HK60-10 #6130.7100mm2
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする