UNITED
高圧エアーダスターレバー式
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます
材質
本体:アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
3.1
ノズル
100mm
適合流体
空気
アズワン品番
64-5127-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27716579
E90-10 #639
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください