H&H
サイレンサ(消音器)
圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。
お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口
材質
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27718444
#391
M
黄銅
M5×M5
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
27718453
#392
G
黄銅
G1/8×G1/8
¥
630
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
27718469
#393
G
黄銅
G1/4×G1/4
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
27718478
#394
R/Rc
ポリアセタール樹脂
R1/8×RC1/8
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
27718487
#395
R/Rc
ポリアセタール樹脂
R1/4×RC1/4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください