trad
ステンレスラジオペンチ
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ 高品質(JIS)
モノタロウ
¥
1,298
税込
¥
1,428
(29)
サヒにくいステンレス!
バネ付で開閉がスムーズ!
スマートな先端は細かい作業に。
ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)
150
全長(mm)
150
切断能力(mm)
鉄線:1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27718715
SSR-C1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください