H&H
グルースティック クリア
成分
エチレン:酢酸ビニール系樹脂50%、粘着付与剤40%、酸化防止剤10%
温度(℃)
溶融接着温度:165
径(Φ)×全長(mm)
7×100
軟化温度(℃)
90
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1パック(120本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27718846
#315427
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください