trad
20pcsメカニックツールセット
スペースの限られた狭い場所での作業に最適
早送りツマミ付
差込角(mm)
6.35
セット内容
ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、+ドライバービット:No.0・1・2、-ドライバービット:4・5・6mm、六角ビット:2.5・3・4・5・6mm
山数
ギア:20
セット商品数
20
強度(Nm)
ラチェット:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27718873
MTS-20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください