曜日別特売

パワーウィンチ

パワーウィンチ - H&Hパワーウィンチ - H&Hパワーウィンチ - H&H
(1件のレビュー)

工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック

ワイヤー長さ(m)3ワイヤー太さ(mm)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
質量(g)
荷重(t)
荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27718898HPW-1502.531001.5最大牽引荷重:1500kg(ワイヤーダブル時)・750kg(ワイヤーシングル時)、吊下げ安全荷重:500kg(ワイヤーダブル時)・250kg(ワイヤーシングル時)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
27718977HPW-2002.535502最大牽引荷重:2000kg(ワイヤーダブル時)・1000kg(ワイヤーシングル時)、吊下げ安全荷重:1000kg(ワイヤーダブル時)、500kg(ワイヤーシングル時)
オープン
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27718898
2023-05-16
用途: セニアカーの積み込み時に使用
不動産業

ワイヤーを引き出す時非常に固くてやりにくかった。ストッパーもゆるめる時に押さえたままにしなければならないので使いにくい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
3が参考にしています
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする