H&H
オイルレスミニエアーコンプレッサー
面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー
吐出圧力調整機能付。
エアーブラシ・タッカーやゴムボールへの空気入れなど、ホビーレジャーに最適。
定格時間(分)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
電圧(V)
周波数(Hz)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27718986
HMAC-50
1(約10kg/cm
2
)
0.8(約8kg/cm
2
)
AC100
50/60
360
200
145
約3.7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください