12pcs.ソケットセット1/2

12pcs.ソケットセット1/2 - trad
(1件のレビュー)

1/2のソケットレンチセット
収納に便利なソケットホルダー付。

差込角(mm)12.7セット内容1/2"ラチェットハンドル、1/2"ソケットx10pcs(10・12・13・14・17・19・21・22・23・24mm)、1/2"エキパー:125mm質量(g)1500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×100×50セット商品数12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27719074DT44A
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27719074
2021-07-08
用途: バイクのメンテナンス
製造業

最初にそろえる工具としては十分です。グリップがラバーで包まれているので、外せないボルトやナットは外せません。また、そのような用途のソケットではないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする