LEDヘッドバルブ EVOLVA H4 6500k
明るさUP!! 超コンパクト設計でスペースのない車両にも取り付けOK。軽トラックにも取り付けできます。【実用新案取得済み】
- 用途
- H4ヘッドライト
- タイプ
- H4
- 電圧(V)
- DC12
- 消費電力(W)
- 25
- 口金
- その他
- 全光束(Lm)
- 4500
- 色温度(K)
- 6500
- 保証期間
- 2年間
- 極性
- 無極性
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※ハイビームインジケーターが点灯しない場合はハイビームインジケーターキャンセラーが必要となります。車両の取り付けスペースを確認してください。自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ











