EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark

EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark - DELTA(デルタ)EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark - DELTA(デルタ)EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark - DELTA(デルタ)EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark - DELTA(デルタ)EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark - DELTA(デルタ)
(10件のレビュー)

明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。

用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27719135D-14471箱(2個)D4SP32d-5
15,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
27719144D-14481セット(2個)D4RP32d-6
15,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 長持ちしない

3年半で珠切れ 安いので仕方ない?色合いは良い白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色、だと思います
もっと名持ちさせて欲しいです

対象商品 : 27719135
2022-05-28
用途: LOビーム交換
自動車・二輪車・自転車関連業

D4S専用品は数が少なく価格もお手頃なので良いと思います。
カットラインは綺麗に出ていましたが・・・
思ってたほど白くなく、気持ち緑色・・・
どちらかというとノーマルに近い感じでしたので悪天候時には良いかと思います。

対象商品 : 27719135
2022-01-29
用途: 息子の車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

5500K、3100Lmとの事で購入しました。5500Kなので十分白く、光源も3000Lm超えているので明るく、十分満足です!!

対象商品 : 27719135
2021-03-01
用途: 自動車のメンテナンス
建設業・工事業

「明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。2年保証」 に魅かれて購入しました。確かに明るく運転しやすいです。後は耐久性です。国産と同程度ならば最低5年以上は期待しています。同じ商品レビューにドイツ製と書いてありましたのでそれも、購入の動機になりました。商品説明に生産国の記載も希望します。

対象商品 : 27719144
2021-03-27
用途: クルマのヘッドランプ
丸八モータース

もっと白っぽいかと思ってましたが、思ってたほど白くなくどちらかというとノーマルに近い感じでした。

対象商品 : 27719135
2020-11-29
用途: 夜間運転

車検は、ギリギリ通ったが、雨天時の夜間運転に不安を感じ、白過ぎないこのバルブを選びました。
明るく、視界も広くなった気がします。
大正解です。

対象商品 : 27719135
2020-01-28
用途: 夜間運転
卸売・小売業

車検時に暗さを指摘され交換バナーを探しておりました。D4Sはあまり明るくなく6000k以上の白いものは視認性が悪く5500kが白さと視認性が両立しており安心して夜間運転ができます。しかも安く購入でき満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 27719144
2020-03-04
用途: L405Sソニカに装着
TK企画

格安のHIDバーナーが短期間で2回連続で不灯になる、左右で色違いになる不具合が出て、この商品を使ってみよう!となりました。費用対効果で、安定した光度と長寿命を期待したい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする