32~43V型対応サイネージスタンド

32~43V型対応サイネージスタンド - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド - 朝日木材加工 (AVAWOOD)32~43V型対応サイネージスタンド - 朝日木材加工 (AVAWOOD)

32~43V型ディスプレイ対応。キャスター別売り。縦設置のみ対応。VESA規格100~400mm。縦設置時、VESA穴が左右の中心にあることが条件となります。耐荷重30kg。画面傾斜18°。付属品(ディスプレイ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ等)。OPTION別売りでSTBボックスやウォータータンクもございます。

用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。取付幅(mm)VESA/100~400取付高(mm)VESA/100~400耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×665×1440(+キャスター高さ)質量(kg)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。
※縦設置時、ディスプレイのVESA穴が左右中心でない場合は別売金具(MH-STD11-BK)が必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※キャスターは別売です。27719853SS-HNG11-NA11
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
※キャスターは別売です。27719869SS-HNG11-DB11
オープン
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
27719878SS-HNG11-WW11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする