EBM(江部松商事)
アルキュイジーヌ ミキシングボール
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
3500
種別
24cm 3.5L
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
120
耐熱温度(℃)
-40~300
外径(mm)
240
内径(mm)
229
EBM品番
1899900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27734919
-
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください