EBM(江部松商事)
キッチンボールスタンド
材質
シリコンゴム:アルミニウム
サイズ(cm)
19
サイズ(mm)
Φ190×40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27734946
-
オレンジ
オレンジ
3122300
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27734955
-
グリーン
グリーン
3122400
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27734937
-
ピンク
ピンク
3122200
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください