EBM(江部松商事)
サンコー タブ #30L(ロープ付)
材質
ポリプロピレン
容量(L)
31.8
深さ(mm)
303
外寸(mm)
448×430
耐熱温度(℃)
-20~120
EBM品番
8331300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27735043
-
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください