EBM(江部松商事)
イケダ DX丸 ザル
材質
ポリプロピレン
種別
ピンク
高さ(mm)
220
深さ(mm)
205
外径(mm)
660
内径(mm)
600
EBM品番
3064130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27735086
#650
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください