アルマイト 水切ザル

アルマイト 水切ザル - EBM(江部松商事)アルマイト 水切ザル - EBM(江部松商事)アルマイト 水切ザル - EBM(江部松商事)アルマイト 水切ザル - EBM(江部松商事)アルマイト 水切ザル - EBM(江部松商事)アルマイト 水切ザル - EBM(江部松商事)アルマイト 水切ザル - EBM(江部松商事)アルマイト 水切ザル - EBM(江部松商事)
穴径(mm)2.2内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
深さ(mm)
外径(mm)
EBM品番
内径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27735095-21cm80240661090021
5,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
27735104-24cm90268661100024
6,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
27735113-27cm100300661110027
6,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
27735129-30cm110337661120030
7,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
27735138-33cm117365661130033
7,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
27735147-35cm128387661140035
9,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27735156-38cm140418661150038
9,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27735165-41cm148450661160041
11,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
27735174-45cm160490661170045
12,000
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
27735183-48cm170523661180048
13,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする