EBM(江部松商事)
18-8 特角深型 ザル
網目
6.5メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
内寸(mm)
外寸(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27735235
-
5643800
8号 特大
330×225
355×240
90
¥
3,550
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
27735244
-
5643900
6号 大
280×185
300×205
80
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください