EBM(江部松商事)
18-0 パンチング盆ザル
高さ(mm)
16
穴径(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(mm)
EBM品番
外径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27735296
-
18cm
152
7349400
18
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27735305
-
20cm
177
7349500
20
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27735314
-
23cm
202
7349600
23
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27735323
-
26cm
233
7349700
26
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
27735339
-
29cm
268
7349800
29
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27735348
-
33cm
306
7349900
33
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27735357
-
36cm
339
7350000
36
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください