竹 樹脂渕 丸盆ザル

竹 樹脂渕 丸盆ザル - EBM(江部松商事)竹 樹脂渕 丸盆ザル - EBM(江部松商事)竹 樹脂渕 丸盆ザル - EBM(江部松商事)竹 樹脂渕 丸盆ザル - EBM(江部松商事)竹 樹脂渕 丸盆ザル - EBM(江部松商事)竹 樹脂渕 丸盆ザル - EBM(江部松商事)竹 樹脂渕 丸盆ザル - EBM(江部松商事)竹 樹脂渕 丸盆ザル - EBM(江部松商事)
材質渕:ポリプロピレン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
深さ(mm)
内径(mm)
EBM品番
外径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2773548815-80121cm16185306391021
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
2773549715-80224cm21220306392024
2,600
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
2773550615-80327cm25250306393027
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
2773551515-80430cm25275306394030
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
2773552415-80533cm27310306395033
3,300
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
2773553315-80636cm33335306396036
3,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
2773554915-80739cm32370306397039
4,500
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
2773555815-80842cm32395306398042
5,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
2773556715-80945cm35425306399045
6,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする