EBM(江部松商事)
樹脂 身竹 丸ざる
材質
ポリプロピレン
種別
60号
高さ(mm)
30
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
4392640
外径(cm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27735576
91-054E
¥
9,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください