EBM(江部松商事)
18-8 浅ザル&トレーセット ネット入
材質
網:18-8ステンレス、枠、トレー:18-0ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
内寸(mm)
外寸(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27735734
-
19cm
(ザル)58、(トレー)22
185
19
5121400
¥
1,120
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
27735743
-
25cm
(ザル)58、(トレー)18
240
25
5121500
¥
1,380
¥
918
¥
1,010
(税込)
翌々日出荷
27735759
-
28cm
(ザル)58、(トレー)17
275
28
5121600
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27735768
-
31cm
(ザル)58、(トレー)25
302
31
5121700
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください