EBM(江部松商事)
PP クルードザル ナチュラル
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
深さ(mm)
外寸(mm)
内寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27735899
-
S
101
184
160×191
8336700
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
27735908
-
M
108
204
180×208
8336800
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
27735917
-
L
117
232
208×239
8336900
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください