EBM(江部松商事)
サンプラ TPX 手付ビーカー
耐熱温度(℃)
-20~170
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛
種別
容量(mL)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27736057
1051
10cc
100mL
100
Φ61×H71
8229110
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
27736066
1052
20cc
200mL
200
Φ74×H92
8229210
¥
720
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
27736075
1053
25cc
300mL
300
Φ86×H107
8229310
¥
950
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
27736084
1054
50cc
500mL
500
Φ95×H120
8229410
¥
1,200
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
27736093
1055
50cc
1000mL
1000
Φ117×H152
8229510
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
27736109
1056
100cc
2000mL
2000
Φ142×H200
8229610
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27736118
1057
200cc
3000mL
3000
Φ165×H225
8229710
¥
4,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27736127
1058
200cc
5000mL
5000
Φ190×H270
8229810
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください