EBM(江部松商事)
サンプラ ポリプロピレン 手付ビーカー
(1件のレビュー)
耐熱温度(℃)
-20~120
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛
種別
容量(mL)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27736136
1033
200cc
5000mL
5000
Φ190×H270
7437910
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27736145
1032
200cc
3000mL
3000
Φ165×H225
7438010
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27736154
1031
100cc
2000mL
2000
Φ142×H200
7438110
¥
1,000
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
27736163
1030
50cc
1000mL
1000
Φ117×H152
7438210
¥
760
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
27736179
1029
50cc
500mL
500
Φ95×H120
7438310
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
27736188
1028
25cc
300mL
300
Φ86×H107
7438410
¥
410
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
27736197
1027
20cc
200mL
200
Φ74×H92
7438510
¥
370
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
27736206
1026
10cc
100mL
100
Φ61×H71
7438610
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください