EBM(江部松商事)
TPX メスシリンダー
材質
TPX…ポリメチルペンテン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛
種別
高さ(mm)
口径(mm)
台座径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27736468
1014
1cc
100cc
H256
Φ29
Φ77
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
27736477
1015
2cc
200cc
H276
Φ38
Φ91
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27736486
1016
5cc
300cc
H300
Φ43
Φ98
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27736495
1017
5cc
500cc
H340
Φ56
Φ122
¥
5,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
27736504
1018
10cc
1L
H431
Φ63
Φ132
¥
8,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください