曜日別特売

デリネット(ポリエステル)細目タイプ

デリネット(ポリエステル)細目タイプ - EBM(江部松商事)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
使用の目安
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27738769P3-10R10型肉の直径(cm):4.5~8938410
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
27738787P3-12R10、20型肉の直径(cm):5~9.5938420
5,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
27738805P3-14R20、30型肉の直径(cm):6~11938430
5,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
27738823P3-16R20、30型肉の直径(cm):7~13939110
6,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
27738848P3-18R30、40型肉の直径(cm):8~15939120
6,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする