ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP

ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP - EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP - EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP - EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP - EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP - EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
材質本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27740467FTP-250250オレンジ
210
199
219(税込)
当日出荷
27740485FTP-250250ホワイト
210
199
219(税込)
当日出荷
27740503FTP-280280オレンジ
220
209
230(税込)
当日出荷
27740528FTP-280280ホワイト
220
209
230(税込)
当日出荷
27740546FTP-360360オレンジ
270
259
285(税込)
当日出荷
27740564FTP-360360ホワイト
270
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27740467
2021-05-17
用途: 餌入れ
その他業種

金魚の餌入れに使用する為に購入しました。
口サイズも丁度良く、使い勝手よいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする