EBM(江部松商事)
ポリエチレン 鼓型 調味缶 小 (ポリ蓋付)
付属品
ポリキャップ付
材質
本体:ポリエチレン、蓋:18-8ステンレス
外寸(mm)
Φ57×H80
内容量
1個
全7種類を絞り込む
種別
選択してください
A缶
G缶
P缶
S缶
Tとうがらし缶
のり缶
ふりかけ缶
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27743294
-
A缶
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
27743303
-
S缶
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
27743319
-
P缶
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
27743328
-
G缶
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
27743337
-
ふりかけ缶
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
27743346
-
のり缶
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
27743373
-
Tとうがらし缶
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください