ポリエチレン 鼓型 調味缶 小ロング (ポリ蓋付)

ポリエチレン 鼓型 調味缶 小ロング (ポリ蓋付) - EBM(江部松商事)ポリエチレン 鼓型 調味缶 小ロング (ポリ蓋付) - EBM(江部松商事)ポリエチレン 鼓型 調味缶 小ロング (ポリ蓋付) - EBM(江部松商事)ポリエチレン 鼓型 調味缶 小ロング (ポリ蓋付) - EBM(江部松商事)ポリエチレン 鼓型 調味缶 小ロング (ポリ蓋付) - EBM(江部松商事)ポリエチレン 鼓型 調味缶 小ロング (ポリ蓋付) - EBM(江部松商事)ポリエチレン 鼓型 調味缶 小ロング (ポリ蓋付) - EBM(江部松商事)
付属品ポリキャップ付材質本体:ポリエチレン、蓋:18-8ステンレス外寸(mm)Φ57×H121内容量1個
全7種類を絞り込む
種別
7種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27743389-A缶
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27743398-S缶
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27743407-P缶
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27743416-G缶
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27743425-ふりかけ缶
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27743434-のり缶
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27743468-Tとうがらし缶
3,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする