曜日別特売

18-8 木柄 米とぎ器

18-8 木柄 米とぎ器 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)
材質金属部:18-8ステンレス、ハンドル部:天然木種別290×53寸法(mm)53×全長290EBM品番8114100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27745769K-11
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 洗米時
飲食業

約4~5㎏の洗米をするときに使用してますが、はじめは本当にとげるの?と思ってましたが使用したら米も砕けることなく綺麗にとげます。米が砕けないというのは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする