18-8 手付 スクイザル

18-8 手付 スクイザル - EBM(江部松商事)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
EBM品番
種別
寸法A(mm)
幅(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27746819-21850019016048145
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
27746828-21860017014043135
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする