曜日別特売

18-8 カラー取手付 角バット

18-8 カラー取手付 角バット - EBM(江部松商事)18-8 カラー取手付 角バット - EBM(江部松商事)18-8 カラー取手付 角バット - EBM(江部松商事)18-8 カラー取手付 角バット - EBM(江部松商事)18-8 カラー取手付 角バット - EBM(江部松商事)18-8 カラー取手付 角バット - EBM(江部松商事)18-8 カラー取手付 角バット - EBM(江部松商事)18-8 カラー取手付 角バット - EBM(江部松商事)
材質ハンドルシリコン樹脂耐熱温度(℃)220商品タイプバット内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27752586-レッドレッド6枚取82約12
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
27752595-レッドレッド8枚取65約6.5
4,650
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27752604-レッドレッド10枚取60約4.7
3,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
27752613-レッドレッド12枚取53約3.6
3,400
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
27752629-レッドレッド15枚取48約2.8
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
27752638-レッドレッド18枚取43約1.9
2,750
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27752647-レッドレッド21枚取36約1.4
2,450
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
27752656-イエローイエロー6枚取82約12
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
27752665-イエローイエロー8枚取65約6.5
4,650
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27752674-イエローイエロー10枚取60約4.7
3,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
27752683-イエローイエロー12枚取53約3.6
3,400
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
27752699-イエローイエロー15枚取48約2.8
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27752708-イエローイエロー18枚取43約1.9
2,750
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27752717-イエローイエロー21枚取36約1.4
2,450
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27752726-グリーングリーン6枚取82約12
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
27752735-グリーングリーン8枚取65約6.5
4,650
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
27752744-グリーングリーン10枚取60約4.7
3,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
27752753-グリーングリーン12枚取53約3.6
3,400
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
27752769-グリーングリーン15枚取48約2.8
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27752778-グリーングリーン18枚取43約1.9
2,750
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27752787-グリーングリーン21枚取36約1.4
2,450
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27752796-ブルーブルー6枚取82約12
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
27752805-ブルーブルー8枚取65約6.5
4,650
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
27752814-ブルーブルー10枚取60約4.7
3,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
27752823-ブルーブルー12枚取53約3.6
3,400
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
27752839-ブルーブルー15枚取48約2.8
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27752848-ブルーブルー18枚取43約1.9
2,750
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
27752857-ブルーブルー21枚取36約1.4
2,450
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする