EBM(江部松商事)
大型・L型 角バット用アミ
材質
スチール(クロームメッキ)
高さ(mm)
17
商品タイプ
アミ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
ピッチ(mm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27753094
-
G-63・L-63用
15
590×380
7331500
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
27753103
-
K-57・L-57用
15
535×350
7331600
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27753119
-
Q-50・L-50用
10
465×315
7331700
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27753128
-
P-42・L-42用
10
385×270
7331800
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください