EBM(江部松商事)
ポリエチレン ベインズマリーポット
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
-10~82
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(mm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27754056
350
3.8L
170
195
43000
¥
1,260
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
27754065
600
5.7L
210
210
43100
¥
1,770
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
27754083
1200
11.5L
310
220
43300
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27754099
1800
17.2L
310
340
43400
¥
4,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27754108
2200
21.0L
310
400
43500
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
27754047
200
1.9L
170
120
42900
¥
1,100
取扱い終了
27754074
800
7.6L
210
280
43200
¥
1,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください