バウムノイ キャニスター

バウムノイ キャニスター - EBM(江部松商事)バウムノイ キャニスター - EBM(江部松商事)
材質耐熱ガラス、シリコン、アカシア(オイル仕上げ)外寸(mm)Φ110内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量(mL)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2775461628560-450
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
2775462528561-800
2,4002,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1759075828561【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)800
2,4002,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする